Schneider - Varisztor 24-60V AC/DC GT70847 - RXM021BN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-60 V
Üzemi feszültség DC - 24-60 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404358
Sonepar cikkszám
GT70847
Gyártói cikkszám
RXM021BN
Gyártói típuskód
Zelio RXM021BN
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-60 V
Üzemi feszültség DC:
24-60 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-60 V
Varisztor 24-60V AC/DC