Schneider - Varisztor 6-24V AC/DC GT70946 - RXM021RB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 6-24 V
Üzemi feszültség DC - 6-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404372
Sonepar cikkszám
GT70946
Gyártói cikkszám
RXM021RB
Gyártói típuskód
Zelio RXM021RB
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
6-24 V
Üzemi feszültség DC:
6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
6-24 V
Varisztor 6-24V AC/DC