Schneider - Varisztoros túlfeszültségelnyelő 127/240V SN028450 - LA4FVP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110273717
Sonepar cikkszám
SN028450
Gyártói cikkszám
LA4FVP
Gyártói típuskód
LA4FVP
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
127-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
Varisztoros túlfeszültségelnyelő 127/240V