Schneider - Varlogic RT6 automatika SX000586 - 51207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 320-460 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2494 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480360459
Sonepar cikkszám
SX000586
Gyártói cikkszám
51207
Gyártói típuskód
51207
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
320-460 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
5 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
5 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
5 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
0-0 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Igen
Szélesség:
143 mm
Mélység:
67 mm
Magasság:
143 mm