Schneider - Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 100 kvar 400/415V 50Hz IP00 SX059951 - LVR05X00A40T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Névleges áram AC - 144.33-144.33 A
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6937 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480541544
Sonepar cikkszám
SX059951
Gyártói cikkszám
LVR05X00A40T
Gyártói típuskód
Varplus LVR05X00A40T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges áram AC:
144.33-144.33 A
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
190 A
Fojtásfaktor:
5.7 %
Szűrőpad teljesítmény:
100 kvar
Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 100 kvar 400/415V 50Hz IP00