Schneider - Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 25 kvar 400/415V 50Hz IP00 SX059949 - LVR05250A40T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Névleges áram AC - 36.08-36.08 A
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2442 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480541469
Sonepar cikkszám
SX059949
Gyártói cikkszám
LVR05250A40T
Gyártói típuskód
Varplus LVR05250A40T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges áram AC:
36.08-36.08 A
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
47 A
Fojtásfaktor:
5.7 %
Szűrőpad teljesítmény:
25 kvar
Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 25 kvar 400/415V 50Hz IP00