Schneider - Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 50 kvar 690V 50Hz SX079940 - LVR05500A69T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC - 41.83-41.83 A
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7374 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480541735
Sonepar cikkszám
SX079940
Gyártói cikkszám
LVR05500A69T
Gyártói típuskód
Varplus LVR05500A69T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC:
41.83-41.83 A
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
53 A
Fojtásfaktor:
5.7 %
Szűrőpad teljesítmény:
50 kvar
Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 50 kvar 690V 50Hz