Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 6.5 kvar 230V 50Hz IP00 SX059946 - LVR05065A23T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 6.5 kvar 230V 50Hz IP00 SX059946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 230 V

  • Névleges áram AC - 16.3-16.3 A

  • Védettség (IP) - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2848 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480541803

Sonepar cikkszám

SX059946

Gyártói cikkszám

LVR05065A23T

Gyártói típuskód

LVR05065A23T

Pólusszám, primeroldal:

3

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Névleges áram AC:

16.3-16.3 A

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:

19.9 A

Fojtásfaktor:

5.7 %

Szűrőpad teljesítmény:

6.5 kvar

Védettség (NEMA):

egyéb

Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 6.5 kvar 230V 50Hz IP00