Schneider - Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 6.5 kvar 400/415V 50Hz IP00 SX059947 - LVR05065A40T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Névleges áram AC - 9.38-9.38 A
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1709 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480541582
Sonepar cikkszám
SX059947
Gyártói cikkszám
LVR05065A40T
Gyártói típuskód
Varplus LVR05065A40T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges áram AC:
9.38-9.38 A
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
12 A
Fojtásfaktor:
5.7 %
Szűrőpad teljesítmény:
6.5 kvar
Varplus Fojtótekercs 5.7% (215 Hz) 6.5 kvar 400/415V 50Hz IP00