Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 400/415V 50Hz IP00 SX008787 - LVR07X00A40T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 400/415V 50Hz IP00 SX008787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

  • Névleges áram AC - 144.33-144.33 A

  • Védettség (IP) - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8790 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480541537

Sonepar cikkszám

SX008787

Gyártói cikkszám

LVR07X00A40T

Gyártói típuskód

Varplus LVR07X00A40T

Pólusszám, primeroldal:

3

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges áram AC:

144.33-144.33 A

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:

172 A

Fojtásfaktor:

7 %

Szűrőpad teljesítmény:

100 kvar

Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 400/415V 50Hz IP00