Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 400/415V 60Hz IP00 SX008789 - LVR07X00B40T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 60-60 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Névleges áram AC - 144.3-144.3 A
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8122 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480541650
Sonepar cikkszám
SX008789
Gyártói cikkszám
LVR07X00B40T
Gyártói típuskód
LVR07X00B40T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
60-60 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Névleges áram AC:
144.3-144.3 A
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
155.9 A
Fojtásfaktor:
7 %
Szűrőpad teljesítmény:
100 kvar
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 400/415V 60Hz