Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 690V 50Hz IP00 SX008788 - LVR07X00A69T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 690V 50Hz IP00 SX008788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V

  • Névleges áram AC - 83.67-83.67 A

  • Védettség (IP) - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8820 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480541797

Sonepar cikkszám

SX008788

Gyártói cikkszám

LVR07X00A69T

Gyártói típuskód

Varplus LVR07X00A69T

Pólusszám, primeroldal:

3

Névleges üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Névleges áram AC:

83.67-83.67 A

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:

94 A

Fojtásfaktor:

7 %

Szűrőpad teljesítmény:

100 kvar

Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 100 kvar 690V 50Hz IP00