Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 12.5 kvar 690V 50Hz IP00 SX008779 - LVR07125A69T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC - 10.46-10.46 A
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2848 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480541766
Sonepar cikkszám
SX008779
Gyártói cikkszám
LVR07125A69T
Gyártói típuskód
LVR07125A69T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC:
10.46-10.46 A
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
12 A
Fojtásfaktor:
7 %
Szűrőpad teljesítmény:
12.5 kvar
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 12.5 kvar 690V 50Hz