Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 25 kvar 400/415V 60Hz IP00 SX008783 - LVR07250B40T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 25 kvar 400/415V 60Hz IP00 SX008783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Névleges üzemi frekvencia - 60-60 Hz

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

  • Névleges áram AC - 36.1-36.1 A

  • Védettség (IP) - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3060 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480541636

Sonepar cikkszám

SX008783

Gyártói cikkszám

LVR07250B40T

Gyártói típuskód

LVR07250B40T

Pólusszám, primeroldal:

3

Névleges üzemi frekvencia:

60-60 Hz

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Névleges áram AC:

36.1-36.1 A

Védettség (IP):

IP00

Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:

39 A

Fojtásfaktor:

7 %

Szűrőpad teljesítmény:

25 kvar

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 25 kvar 400/415V 60Hz