Schneider - Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 25 kvar 690V 50Hz IP00 SX008782 - LVR07250A69T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám, primeroldal - 3
Névleges üzemi frekvencia - 50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC - 20.92-20.92 A
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2442 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480541773
Sonepar cikkszám
SX008782
Gyártói cikkszám
LVR07250A69T
Gyártói típuskód
Varplus LVR07250A69T
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC:
20.92-20.92 A
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) AC üzemi feszültségnél:
24 A
Fojtásfaktor:
7 %
Szűrőpad teljesítmény:
25 kvar
Varplus Fojtótekercs 7% (190 Hz) 25 kvar 690V 50Hz IP00