Schneider - VarPlus Logic automatika 6 relékimenet SX014800 - VPL06N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 90-550 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Teljesítmény - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
227 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480800108
Sonepar cikkszám
SX014800
Gyártói cikkszám
VPL06N
Gyártói típuskód
Varplus VPL06N
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
90-550 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Teljesítmény:
0 kW
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
6 A
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
6 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
0-0 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Igen
Szélesség:
144 mm
Mélység:
59 mm
Magasság:
144 mm