Schneider - VarSet Comfort 32 kvar betáp megszakítóval GT85603 - VLVAW0N03504AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 400-415 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Teljesítmény - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2755 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480594243
Sonepar cikkszám
GT85603
Gyártói cikkszám
VLVAW0N03504AA
Gyártói típuskód
VLVAW0N03504AA
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
400-415 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Teljesítmény:
0 kW
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V esetén:
0 A
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
6.25-32 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Szélesség:
450 mm
Mélység:
250 mm
Magasság:
650 mm