Schneider - VarSet Comfort 900 kvar betáp megszakítóval SX080361 - VLVAF7N03536AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - hálózat minősége
Tápfeszültség - 400-400 V
Tápfeszültség típusa - AC
Fázisok száma - 3
Energia-felhasználás csökkenése - 0-0 %
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 429 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480610028
Sonepar cikkszám
SX080361
Gyártói cikkszám
VLVAF7N03536AA
Gyártói típuskód
VarSet VLVAF7N03536AA
Alkalmazás:
hálózat minősége
Tápfeszültség:
400-400 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Fázisok száma:
3
Energia-felhasználás csökkenése:
0-0 %
Látszólagos teljesítmény csökkenése:
0-0 kVA
Csökkenés vakteljesítmény:
50-900 kvar
Hálózati feszültség csökkenése:
0 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Igen
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
2200 mm