Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VarSet Easy 300 kvar fázsjavító bere SX080432 - VLVAF3L300A40B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - VarSet Easy 300 kvar fázsjavító bere SX080432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 400-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Energia-felhasználás csökkenése - 0-0 %

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 152 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485444666

Sonepar cikkszám

SX080432

Gyártói cikkszám

VLVAF3L300A40B

Gyártói típuskód

VarSet VLVAF3L300A40B

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

400-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Energia-felhasználás csökkenése:

0-0 %

Látszólagos teljesítmény csökkenése:

0-0 kVA

Csökkenés vakteljesítmény:

50-300 kvar

Hálózati feszültség csökkenése:

0 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Igen

Szélesség:

800 mm

Mélység:

400 mm

Magasság:

1100 mm

A VarSet családhoz tartozó kisfeszültségű teljesítménytényező-korrekciós megoldás, amely segít elkerülni a közüzemi szolgáltatói büntetéseket. Energiatakarékosságot és a tőkeköltségek és a CO2-kibocsátás csökkentését teszi lehetővé az induktív terhelések meddőteljesítmény-kompenzációja révén. A hardver kompatibilis az energiagazdálkodási szoftverrel, hogy kihasználja az IoT digitális áramellátás előnyeit, és zökkenőmentesen integrálható legyen az EcoStruxture Power rendszerbe. A műveletek biztonsága érdekében intelligens felügyeleti és mérési funkciók állnak rendelkezésre. A teljesítményt és a karbantartást optimalizálja az alkalmazások széles skáláján, legyen szó kereskedelmi vagy ipari alkalmazásokról. A 400–415 V 50 Hz hálózati feszültségre alkalmas kondenzátortelep-változat akár 300 kvar meddő teljesítményt is biztosít. A kompenzációt a VarplusLogic családba tartozó teljesítménytényező-szabályozó automatikusan beállítja. A készüléket legfeljebb 3%-os hálózati harmonikus feszültségre vagy legfeljebb 5%-os hálózati harmonikus áramra tervezték; a hálózatot harmonikussal nem szennyezett hálózatként határozzák meg. A VarSet termékcsalád rendelkezik CE, IEC 61921, IEC 61439 1. rész IEC61439 2. rész szerinti tanúsítvánnyal. Az IEC831 1. és IEC831 2. részének megfelelően tervezett Varplus családból származó, nagy élettartamú kondenzátorokat tartalmaz. Ezenkívül tartalmaz egy intelligens vezérlőt RS485 modbus kommunikációval. A RAL7035 világosszürke szekrény álló kivitelű típus, alsó bemeneti csatlakozóval. A keret külső méretei 800 milliméter széles, 400 milliméter mély, 1100 milliméter magas és a termék maximális súlya 140 kg. A szekrények alapfelszereltségként IP31-es védettségűek. Opcionális készletek állnak rendelkezésre, amelyekkel könnyen átalakíthatók IP54-es védettségűvé. A termék különösen alkalmas változó vagy instabil terhelésű teljesítménytényező-korrekciós alkalmazásokhoz.