Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - VarSet Harmony 1150kvar 7%, betáp SX080369 - VLVAF8P03539AA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - VarSet Harmony 1150kvar 7%, betáp SX080369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - hálózat minősége

  • Tápfeszültség - 400-400 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Fázisok száma - 3

  • Energia-felhasználás csökkenése - 0-0 %

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

167 372 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480610189

Sonepar cikkszám

SX080369

Gyártói cikkszám

VLVAF8P03539AA

Gyártói típuskód

VarSet VLVAF8P03539AA

Alkalmazás:

hálózat minősége

Tápfeszültség:

400-400 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Fázisok száma:

3

Energia-felhasználás csökkenése:

0-0 %

Látszólagos teljesítmény csökkenése:

0-0 kVA

Csökkenés vakteljesítmény:

1150-1150 kvar

Hálózati feszültség csökkenése:

0 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Igen

Szélesség:

1600 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

2200 mm

VarSet Harmony 1150kvar 7%, betáp