Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vázszerkezet, W=300mm, D=400mm SX067183 - LVS08403

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vázszerkezet, W=300mm, D=400mm SX067183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481879172

Sonepar cikkszám

SX067183

Gyártói cikkszám

LVS08403

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08403

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

300 mm

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Vázszerkezet, W=300mm, D=400mm