Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vázszerkezet, W=400mm, D=600mm SX067231 - LVS08604

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vázszerkezet, W=400mm, D=600mm SX067231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481879271

Sonepar cikkszám

SX067231

Gyártói cikkszám

LVS08604

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08604

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

400 mm

Magasság:

2000 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

PrismaSet P mezők használatára tervezett keret. A keret kompatibilis a 400 mm széles cellacsatornákkal, és 400 mm mélységű. A szerelőlemezek rögzítésére szolgáló köztes állókeretekkel van felszerelve. A fülkék egymás mellé és egymás mögé is szerelhetők, és IP30 vagy IP55 fedőlapokkal is felszerelhetők.