Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vázszerkezet, W=650+150mm, D=400mm SX067186 - LVS08407

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vázszerkezet, W=650+150mm, D=400mm SX067186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481879202

Sonepar cikkszám

SX067186

Gyártói cikkszám

LVS08407

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08407

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

PrismaSet P mezők használatára tervezett keret. A keret kompatibilis a 650+150 mm széles cellacsatornákkal, és 400 mm mélységű. Plusz 2 további oszlopprofil. A fülkék egymás mellé és egymás mögé is szerelhetők, és IP30 vagy IP55 fedőlapokkal is felszerelhetők.