Schneider - Vázszerkezet, W=800mm, D=600mm SX067234 - LVS08608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481879301
Sonepar cikkszám
SX067234
Gyártói cikkszám
LVS08608
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08608
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Vázszerkezet, W=800mm, D=600mm