Schneider - Vázszerkezet, W=650+150mm, D=600mm SX067233 - LVS08607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067233
Gyártói cikkszám
LVS08607
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08607
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Vázszerkezet, W=650+150mm, D=600mm