Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vázszerkezet, W=400mm, D=400mm SX067184 - LVS08404

MásolásMásolás
Schneider - Vázszerkezet, W=400mm, D=400mm SX067184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067184

Gyártói cikkszám

LVS08404

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08404

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

400 mm

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Vázszerkezet, W=400mm, D=400mm