Schneider - Vázszerkezet, W=650mm, D=400mm SX067185 - LVS08406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 650 mm
Magasság - 2000 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067185
Gyártói cikkszám
LVS08406
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08406
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
650 mm
Magasság:
2000 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Vázszerkezet, W=650mm, D=400mm