Schneider - Védelmi relé SX004223 - CAE22M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
320 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480329326
Sonepar cikkszám
SX004223
Gyártói cikkszám
CAE22M5
Gyártói típuskód
CAE22M5
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram:
0.005 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
80 mm