Schneider - Védelmi relé SX004229 - CAE31Q5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-380 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480329470
Sonepar cikkszám
SX004229
Gyártói cikkszám
CAE31Q5
Gyártói típuskód
CAE31Q5
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-380 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0