Schneider - Védőburkolat Csavaros sorkapocshoz 150 mm2 SX012629 - NSYTRACP2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - sárga
Vastagság - 43 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480533600
Sonepar cikkszám
SX012629
Gyártói cikkszám
NSYTRACP2
Gyártói típuskód
NSYTRACP2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
sárga
Vastagság:
43 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Védőburkolat Csavaros sorkapocshoz 150 mm2