Schneider - Védőburkolat Csavaros sorkapocshoz 95mm2 SX012628 - NSYTRACP1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - sárga
Vastagság - 36.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480533587
Sonepar cikkszám
SX012628
Gyártói cikkszám
NSYTRACP1
Gyártói típuskód
NSYTRACP1
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
sárga
Vastagság:
36.8 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Védőburkolat Csavaros sorkapocshoz 95mm2