Schneider - Védőburkolat SX010377 - NSYCTL500DLPG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 402 mm
Magasság - 146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 14
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480773785
Sonepar cikkszám
SX010377
Gyártói cikkszám
NSYCTL500DLPG
Gyártói típuskód
NSYCTL500DLPG
Szélesség:
402 mm
Magasság:
146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
14
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Védőburkolat