Schneider - Védőburkolat SX010379 - NSYCTL750DLPG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 652 mm
Magasság - 146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1000 mm
Anyag - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 20
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480773792
Sonepar cikkszám
SX010379
Gyártói cikkszám
NSYCTL750DLPG
Gyártói típuskód
NSYCTL750DLPG
Szélesség:
652 mm
Magasság:
146 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1000 mm
Anyag:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
20
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Védőburkolat