Schneider - Védőfedél átlátszó RIGID IP65 SN121101 - ZBSP2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481194237
Sonepar cikkszám
SN121101
Gyártói cikkszám
ZBSP2
Gyártói típuskód
Harmony ZBSP2
Lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22 mm
Feliratozott:
Nem
Beépítési átmérő:
22 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024