Schneider - Védőrács kivágással, 125x125mm IP54 SX010201 - NSYCAG125LPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 125 mm
Szélesség - 150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 170 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151576
Sonepar cikkszám
SX010201
Gyártói cikkszám
NSYCAG125LPC
Gyártói típuskód
NSYCAG125LPC
Szekrényszélességhez alkalmas:
125 mm
Szélesség:
150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
170 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Kapcsolószekrény-rendszerek - Védőrács kivágással, 125x125mm