Schneider - Védőrács kivágással, 291x291mm IP54 SX010206 - NSYCAG291LPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 316 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 336 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151590
Sonepar cikkszám
SX010206
Gyártói cikkszám
NSYCAG291LPC
Gyártói típuskód
NSYCAG291LPC
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
316 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
336 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Kapcsolószekrény-rendszerek - Védőrács kivágással, 291x291mm