Schneider - Védőrács+szűrőbetét VF156-hoz SX107029 - NSYCAG114LPF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 120 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152085
Sonepar cikkszám
SX107029
Gyártói cikkszám
NSYCAG114LPF
Gyártói típuskód
NSYCAG114LPF
Szélesség:
120 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
120 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-70 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
Védőrács+szűrőbetét VF156-hoz