Schneider - Védőtető CMO* szekrényhez (1000*300) SX011924 - NSYSCX10030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1048 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 349 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480155413
Sonepar cikkszám
SX011924
Gyártói cikkszám
NSYSCX10030
Gyártói típuskód
NSYSCX10030
Szélesség:
1048 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
349 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Védőtető CMO* szekrényhez (1000*300)