Schneider - Védőtető CMO* szekrényhez (800*400) SX011932 - NSYSCX8040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 848 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 449 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480155512
Sonepar cikkszám
SX011932
Gyártói cikkszám
NSYSCX8040
Gyártói típuskód
NSYSCX8040
Szélesség:
848 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
449 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Védőtető CMO* szekrényhez (800*400)