Schneider - Védőtető CMO szekrényhez SX011927 - NSYSCX12040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1248 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 449 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480155444
Sonepar cikkszám
SX011927
Gyártói cikkszám
NSYSCX12040
Gyártói típuskód
NSYSCX12040
Szélesség:
1248 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
449 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Védőtető CMO szekrényhez