Schneider - Védőtető CRSX-hez SX012903 - NSYTX10030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1005 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 333 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480156175
Sonepar cikkszám
SX012903
Gyártói cikkszám
NSYTX10030
Gyártói típuskód
NSYTX10030
Szélesség:
1005 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
333 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Védőtető CRSX-hez