Schneider - Védőtető CRSX-hez SX012904 - NSYTX2015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 205 mm
Magasság - 51 mm
Mélység - 183 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480156182
Sonepar cikkszám
SX012904
Gyártói cikkszám
NSYTX2015
Gyártói típuskód
NSYTX2015
Szélesség:
205 mm
Magasság:
51 mm
Mélység:
183 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Védőtető CRSX-hez