Schneider - Védőtető CRSX-hez SX012906 - NSYTX3015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 305 mm
Magasság - 51 mm
Mélység - 183 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480156205
Sonepar cikkszám
SX012906
Gyártói cikkszám
NSYTX3015
Gyártói típuskód
NSYTX3015
Szélesség:
305 mm
Magasság:
51 mm
Mélység:
183 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Védőtető CRSX-hez