Schneider - Védőtető CRSX-hez SX012907 - NSYTX3020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 305 mm
Magasság - 51 mm
Mélység - 233 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480156212
Sonepar cikkszám
SX012907
Gyártói cikkszám
NSYTX3020
Gyártói típuskód
NSYTX3020
Szélesség:
305 mm
Magasság:
51 mm
Mélység:
233 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Védőtető CRSX-hez