Schneider - Védőtető CRSX-hez SX012909 - NSYTX5025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 505 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 283 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480156236
Sonepar cikkszám
SX012909
Gyártói cikkszám
NSYTX5025
Gyártói típuskód
NSYTX5025
Szélesség:
505 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
283 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Védőtető CRSX-hez