Schneider - Védőtető CRSX-hez SX012910 - NSYTX6020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 605 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 233 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480156243
Sonepar cikkszám
SX012910
Gyártói cikkszám
NSYTX6020
Gyártói típuskód
NSYTX6020
Szélesség:
605 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
233 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7001
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Védőtető CRSX-hez