Schneider - Végálláskapcs fém bütykös 1z+1ny 1fm vezetékkel G04487 - XCMA102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04487
Gyártói cikkszám
XCMA102
Gyártói típuskód
XCMA102
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor magassága:
51 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Házbevonat:
anodizált/eloxált
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs fém bütykös 1z+1ny 1fm vezetékkel