Schneider - Végálláskapcs fém bütykös görgős 1z+1ny 1 fm veze G70357 - XCMA111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Szenzor magassága - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70357
Gyártói cikkszám
XCMA111
Gyártói típuskód
XCMA111
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
51 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs fém bütykös görgős 1z+1ny 1 fm veze