Schneider - Végálláskapcs fém kiálló működtető 1z+1ny G04489 - XCMA110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04489
Gyártói cikkszám
XCMA110
Gyártói típuskód
XCMA110
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor magassága:
51 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Házbevonat:
anodizált/eloxált
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs fém kiálló működtető 1z+1ny