Schneider - Végálláskapcs fém menetes bütykös kereszt görgős G42228 - XCMF103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 30 mm
Szenzor magassága - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42228
Gyártói cikkszám
XCMF103
Gyártói típuskód
XCMF103
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
51 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs fém menetes bütykös kereszt görgős